※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808268
品番
VUW-IN-12.7-9.52-V
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
インサートブッシュ
寸法L(mm)
19.1
呼び径(mm)
12.7
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
7.8
接続形式
2圧縮リング方式
寸法A1(mm)
9.52(チューブ径)
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
最低使用温度(℃)
-196
寸法A1(inch)
3/8(チューブ径)