※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-IN-19.05-15.88-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808329 VUW-IN-19.05-15.88-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808329

ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808329 品番 VUW-IN-19.05-15.88-V
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別) アウトレット
¥689579

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状インサートブッシュ 寸法L(mm)21.6 呼び径(mm)19.05 寸法A(mm)19.05 寸法D(mm)14.2 寸法A1(mm)15.87(チューブ径) 呼び径(inch)3/4 寸法A(inch)3/4 寸法A1(inch)5/8(チューブ径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする