※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-IN-7.93-4.8-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808408 VUW-IN-7.93-4.8-V ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン 75808408

ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808408 品番 VUW-IN-7.93-4.8-V
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状インサートブッシュ 寸法L(mm)14.3 呼び径(mm)7.93 寸法A(mm)7.93 寸法D(mm)3.1 寸法A1(mm)4.76(チューブ径) 呼び径(inch)5/16 寸法A(inch)5/16 寸法A1(inch)3/16(チューブ径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする