※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808417
品番
VUW-IN-7.93-6.35-V
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質
ステンレス鋼製(ASTM A479 316)
形状
インサートブッシュ
寸法L(mm)
14.3
呼び径(mm)
7.93
寸法A(mm)
7.93
寸法D(mm)
4.65
接続形式
2圧縮リング方式
寸法A1(mm)
6.35(チューブ径)
最高使用温度(℃)
537
呼び径(inch)
5/16
寸法A(inch)
5/16
最低使用温度(℃)
-196
寸法A1(inch)
1/4(チューブ径)