※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808469
品番
VUWJC-1.6-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
キャップユニオン
呼び径(inch)
1/16
寸法A(inch)
1/16
寸法A(mm)
1.58
寸法W(inch)
5/16
寸法W(mm)
7.9
寸法N(inch)
0.44
寸法N(mm)
11.2
寸法L(inch)
0.59
寸法I(inch)
0.34
呼び径(mm)
1.58
関連資料:
(18.65MB)