※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808505
品番
VUWJC-15.88-V
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
キャップユニオン
呼び径(inch)
5/8
寸法A(inch)
5/8
寸法A(mm)
15.87
寸法W(inch)
15/16
寸法W(mm)
23.8
寸法N(inch)
0.78
寸法N(mm)
19.8
寸法L(inch)
1.18
寸法I(inch)
0.96
呼び径(mm)
15.87
関連資料:
(18.65MB)