※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808575
品番
VUWJC-25.4-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
キャップユニオン
呼び径(inch)
1
寸法A(inch)
1
寸法A(mm)
25.4
寸法W(inch)
1 3/8
寸法W(mm)
34.9
寸法N(inch)
1.03
寸法N(mm)
26.2
寸法L(inch)
1.51
寸法I(inch)
1.23
呼び径(mm)
25.4
関連資料:
(18.65MB)