※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJC-3.2-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ) フジキン 75808609 VUWJC-3.2-V ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ) フジキン 75808609

ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808609 品番 VUWJC-3.2-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状キャップユニオン 呼び径(inch)1/8 寸法A(inch)1/8 寸法A(mm)3.17 寸法W(inch)7/16 寸法W(mm)11.1 寸法N(inch)0.53 寸法N(mm)13.5 寸法L(inch)0.79 寸法I(inch)0.5 呼び径(mm)3.17
関連資料:(18.65MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする