スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ロックオーガー カップ型センタードリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75808616
品番
12-CD
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
全長(mm)
110
サイズ
9
シャンク径(Φmm)
三本溝9
刃先径(Φmm)
9
有効長(mm)
55
適正回転数(回転/分)
1500以下