スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ロングS型仮枠ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75808625
品番
72S-135
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
84
サイズ
13.5
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
13.5
有効長(mm)
37
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下