※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75808776
品番
VUWJP-19.05-V
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
呼び径(inch)
3/4
寸法A(inch)
3/4
寸法A(mm)
19.05
寸法W(inch)
1 1/8
寸法W(mm)
28.6
呼び径(mm)
19.05
ねじの種類
プラグユニオン
関連資料:
(18.65MB)