※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJP-4.8-V ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン 75808855 VUWJP-4.8-V ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン 75808855

ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808855 品番 VUWJP-4.8-V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

呼び径(inch)3/16 寸法A(inch)3/16 寸法A(mm)4.76 寸法W(inch)1/2 寸法W(mm)12.7 呼び径(mm)4.76 ねじの種類プラグユニオン
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする