※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWJP-7.93-V ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン 75808898 VUWJP-7.93-V ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン 75808898

ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75808898 品番 VUWJP-7.93-V
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

呼び径(inch)5/16 寸法A(inch)5/16 寸法A(mm)7.93 寸法W(inch)5/8 寸法W(mm)15.9 呼び径(mm)7.93 ねじの種類プラグユニオン
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする