ワンタッチ式ドリルスタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75808914 品番ワンタッチ式ドリルスタンド 50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

着脱簡単インパクトチャックタイプ。
6.35mm六角軸の錐がワンタッチ着脱可能です。

用途垂直穴・ダボ穴・丸棒・斜め穴加工を行う際の補助具 材質普通鋼・ABS樹脂 全長(mm)210 サイズ21mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75808914
2019-02-15
用途:
木材の穴あけ作業
サービス業

使い勝手が良く頻繁に使っています。穴の深さ調整も簡単で良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
75808914
2017-03-01
用途:
仕事の道具作り

安価なのにしっかりした作りで軽いし気に入りました。
プラスチック部品があるので耐久性が気になりますが、各部品のバラ売りもしてるので壊れても安心です。
欲を言えば、良く使うであろう90度45度くらいは溝などでキッチリ角度がだせたら嬉しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
75808914
2015-07-04
用途:
正確な穴あけ
白鳥工務店 様

インパクト用のドリルが簡単に付けられ、正確な角度の穴あけがまっすぐにできるのでとても便利

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする