※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-15.88CN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75809074 VUWL-15.88CN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75809074

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75809074 品番 VUWL-15.88CN-V
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(NPT) 呼び径(inch)5/8 寸法A(inch)5/8 寸法A(mm)15.87 寸法T3/8NPT 寸法D(inch)0.37 寸法D(mm)9.5 寸法W(inch)15/16 寸法W(mm)23.8 寸法N(mm)27.9 呼び径(mm)15.87
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75809275
2024-07-03
用途:
アメ車のバキュームラインで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

施工は簡単だが、NPTだった為か納期が2ヶ月かかり間に合わなかったのでまだ使用していません。物はいいので即納していただくと有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする