※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-6.35DN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75809345 VUWL-6.35DN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75809345

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75809345 品番 VUWL-6.35DN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(NPT) 呼び径(inch)1/4 寸法A(inch)1/4 寸法A(mm)6.35 寸法T1/2NPT 寸法D(inch)0.19 寸法D(mm)4.8 寸法W(inch)13/16 寸法W(mm)20.6 寸法N(mm)24.4 呼び径(mm)6.35
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75809275
2024-07-03
用途:
アメ車のバキュームラインで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

施工は簡単だが、NPTだった為か納期が2ヶ月かかり間に合わなかったのでまだ使用していません。物はいいので即納していただくと有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする