※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-9.52DN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75809494 VUWL-9.52DN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75809494

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75809494 品番 VUWL-9.52DN-V
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(NPT) 呼び径(inch)3/8 寸法A(inch)3/8 寸法A(mm)9.52 寸法T1/2NPT 寸法D(inch)0.28 寸法D(mm)7.1 寸法W(inch)13/16 寸法W(mm)20.6 寸法N(mm)25.9 呼び径(mm)9.52
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75809275
2024-07-03
用途:
アメ車のバキュームラインで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

施工は簡単だが、NPTだった為か納期が2ヶ月かかり間に合わなかったのでまだ使用していません。物はいいので即納していただくと有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする