KOMELON
KOMELONの コンベックス・巻尺・距離測定
KOMELONの コンベックス
KOMELONの ロック付コンベックス
TCコンベックス 2555
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75810124
品番
KMC-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
手のひらで巻き取りスピード調整が可能です。
手のひらで巻き取りスピードを調整できるスニーク構造です。
コンパクト設計です。
JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。
長さ(m)
5.5
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(テープ)
スチール
寸法(mm)
25
色
(テープ)両面ホワイト
材質
本体:ABS樹脂
用途
長さの測定。
テープ長さ(m)
5.5
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※テープは鋭利です。使用中は必ず手袋を装着してください。ケガをする恐れがあります。
※テープに亀裂、ひび割れなどがある場合は直ちに使用を中止してください。
※水に濡らさないでください。また濡れてしまった場合はしっかりとふき取り、乾燥させてください。テープ、バネは鉄製のため、水に濡れるとサビが発生し、故障の原因となります。