曜日別特売
5B-125 先三角ショートビット スターエム 75810147

先三角ショートビット

(75件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)12.5
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
10
10.5
11
11.5
12
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
3
3.5
30
31
32
33
34
35
36
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)120
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)70
内容量1本注文コード75810147品番5B-125
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。

用途
浅い止め穴あけ用
全長(mm)120サイズ12.5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)70適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 堅木への通し穴開け
Lyraworksその他業種

26mmと28mmを買った。早速26mmを使ってたぶんマホガニーだと思われる木に穴を開けた。思いの外シャカシャカとカツオ節を削るようにスムーズに穴を開けていける。これはいい。狂いも少なく満足な仕上がりになった。

対象商品 : 75810183
2024-07-11
用途: 木工穴あけ作業時
さわやかサンデーサービス業

ボール盤での加工に先三角の商品を探していましたが、
近くのホームセンターには先ネジタイプのものしか売っていませんでした。
お手頃な価格で、切れ味もよくとても満足しています。

対象商品 : 75810673
2024-05-12
用途: M6の鬼目ナットの下穴加工用

M6の鬼目ナットの下穴加工用に使用。厚板に途中までしか穴を開けない時に使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 75810095
2024-08-19
用途: 木戸加工
電気・ガス・熱供給・水道業

40mm厚の木戸の穴あけに使いました。スルスル入ってくれて助かりました。

対象商品 : 75810497
2024-05-20
用途: ウッドデッキの下穴開け
ウッドストックその他業種

ウッドデッキの下穴開けに使用 数時間で折れてしまった 後、もう少し長いものがあればよかった 2.5ミリ使用 3ミリのものは折れてません

対象商品 : 75810253
2023-06-11
用途: 木材の穴あけ
その他業種

近所のホームセンターで売り切れていたので購入しまきた。切れ味もいいし、すぐ届いたので助かりました。
また刃先が悪くなったら購入させて頂きますね。

対象商品 : 75810156
2023-07-21
用途: 穴あけ作業
卸売・小売業

急に必要になりましたが、すぐに見つかり、すぐに届き、作業に間に合いました。

対象商品 : 75810271
2022-11-25
用途: 家具に鍵をつける
ノンブリル建設業・工事業

家具に鍵をつけるのに購入しました。
思ったより、切れにくくなるのが早かったです。
しかし市販で、19ミリのものがあまり売っていなく
とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする