先三角ショートビット

(75件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75810165 品番 5B-135
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。

全長(mm)120 用途浅い止め穴あけ用 サイズ13.5 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)13.5 有効長(mm)70 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm〜19mm)、1500以下(19.5mm〜36mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-16
用途:
堅木への通し穴開け
Lyraworks 様 (その他業種)

26mmと28mmを買った。早速26mmを使ってたぶんマホガニーだと思われる木に穴を開けた。思いの外シャカシャカとカツオ節を削るようにスムーズに穴を開けていける。これはいい。狂いも少なく満足な仕上がりになった。

対象商品:
75810183
2024-07-11
用途:
木工穴あけ作業時
さわやかサンデー 様 (サービス業)

ボール盤での加工に先三角の商品を探していましたが、
近くのホームセンターには先ネジタイプのものしか売っていませんでした。
お手頃な価格で、切れ味もよくとても満足しています。

対象商品:
75810673
2024-05-12
用途:
M6の鬼目ナットの下穴加工用

M6の鬼目ナットの下穴加工用に使用。厚板に途中までしか穴を開けない時に使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
75810095
2024-08-19
用途:
木戸加工
電気・ガス・熱供給・水道業

40mm厚の木戸の穴あけに使いました。スルスル入ってくれて助かりました。

対象商品:
75810497
2024-05-20
用途:
ウッドデッキの下穴開け
ウッドストック 様 (その他業種)

ウッドデッキの下穴開けに使用 数時間で折れてしまった 後、もう少し長いものがあればよかった 2.5ミリ使用 3ミリのものは折れてません

対象商品:
75810253
2023-06-11
用途:
木材の穴あけ
その他業種

近所のホームセンターで売り切れていたので購入しまきた。切れ味もいいし、すぐ届いたので助かりました。
また刃先が悪くなったら購入させて頂きますね。

対象商品:
75810156
2023-07-21
用途:
穴あけ作業
卸売・小売業

急に必要になりましたが、すぐに見つかり、すぐに届き、作業に間に合いました。

対象商品:
75810271
2022-11-25
用途:
家具に鍵をつける
ノンブリル 様 (建設業・工事業)

家具に鍵をつけるのに購入しました。
思ったより、切れにくくなるのが早かったです。
しかし市販で、19ミリのものがあまり売っていなく
とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする