コンパクトレジ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 75810806 品番 CPRS-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

人気のレジ袋に携帯に便利なコンパクトサイズが登場!
かさ張らないのでいつでも使えるようカバンに入れたり、車に置けるので便利です!
袋が開けやすいようにエンボス加工が施されています。

厚さ(mm)0.019 乳白 サイズ(号)45 材質HDPE タイプ厚手 仕様ブロック無(長舌片) 幅(mm)300/150 高さ(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする