ノーズワイヤーが金属製なので、しっかりと鼻の形にフィットします。肌が弱い人は、保護テープがあるとよいかも。
厚みも、しっかりあり、値段の割にはお買い得感はありそうです。
母用に購入しました。14.5cmだと小さいため大変助かっております。
施術時に使っています。
一般的な小さめサイズは小さすぎるので、こちらのサイズがちょうどよいです。
通気性がよく、におい等もなく、安価で助かります。
お客様ごとに使い捨てしています。
もっと柔らかいかなと思いましたが、普通の肌触りです。ゴムは丸ゴムですが、柔らかいので痛みはありません。値段は安いのですが、厚さもしっかりありいいマスクだと思います。
2回目の購入です!これいいですよ!ノーズワイヤー入りで密着感もあり、適度な柔らかさがあるのでいいマスクです。ほかのマスクは使いたくないですよ。
信頼のメディコム製マスクです。ちょうど探していて、値段も安くて、ノーズピースは被覆ワイヤー入りとの事なので即購入しました。まだ使ってませんが、リピート検討します!
プラのワイヤーだと元の形に戻りやすく息漏れしてメガネが曇ってしまいます。
針金で安いマスクを探していました。
ただ、箱に袋無しでマスクが入ってる状態でした、せめて袋位は入っていてほしいです。