JMK211683S プロケアマスク メディコムジャパン 75810867 JMK211683S プロケアマスク メディコムジャパン 75810867

プロケアマスク

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 75810867 品番 JMK211683S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

高い防護性能と優れたコストパフォーマンスのマスク

形状プリーツ型 ホワイト サイズ小さめ 寸法(縦×横)(mm)89×165 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 構造3層 アズワン品番65-1795-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75810858
2026-03-05
用途:
普段使い
その他業種

ノーズワイヤーが金属製なので、しっかりと鼻の形にフィットします。肌が弱い人は、保護テープがあるとよいかも。
厚みも、しっかりあり、値段の割にはお買い得感はありそうです。

対象商品:
75810867
2025-05-05
用途:
日常使用

中高校生くらいですと、175mmは大きく、145mmは小さい。165mmのナイスはサイズです。

2024-10-09
用途:
母用
製造業

母用に購入しました。14.5cmだと小さいため大変助かっております。

対象商品:
75810867
2024-01-01
用途:
使い捨てに
医療・福祉・介護関連業

施術時に使っています。
一般的な小さめサイズは小さすぎるので、こちらのサイズがちょうどよいです。
通気性がよく、におい等もなく、安価で助かります。
お客様ごとに使い捨てしています。

対象商品:
75810858
2023-10-04
用途:
会社用
製造業

もっと柔らかいかなと思いましたが、普通の肌触りです。ゴムは丸ゴムですが、柔らかいので痛みはありません。値段は安いのですが、厚さもしっかりありいいマスクだと思います。

2022-12-27
用途:
日常使用
その他業種

2回目の購入です!これいいですよ!ノーズワイヤー入りで密着感もあり、適度な柔らかさがあるのでいいマスクです。ほかのマスクは使いたくないですよ。

1人が参考にしています
2022-10-07
用途:
日常使用
その他業種

信頼のメディコム製マスクです。ちょうど探していて、値段も安くて、ノーズピースは被覆ワイヤー入りとの事なので即購入しました。まだ使ってませんが、リピート検討します!

1人が参考にしています
対象商品:
75810858
2024-04-01
用途:
ノーズワイヤーが針金で息漏れしないです

プラのワイヤーだと元の形に戻りやすく息漏れしてメガネが曇ってしまいます。
針金で安いマスクを探していました。
ただ、箱に袋無しでマスクが入ってる状態でした、せめて袋位は入っていてほしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする