スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬ALC座掘 ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75811005
品番
80T-D130
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
230
サイズ
13
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
13
有効長(mm)
150