スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬P型座掘錐 カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811066
品番
28P-C600
参考基準価格(税別)
¥12,290
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
66
サイズ
60
シャンク径(Φmm)
六角軸13
外径(Φmm)
60