スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬アール座掘錐 ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811276
品番
28R-D240
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
204
サイズ
24
シャンク径(Φmm)
丸軸10
刃先径(Φmm)
24
有効長(mm)
160