小林製薬
小林製薬の 一般・作業マスク
小林製薬の 汎用マスク
小林製薬の プリーツ型 汎用マスク
のどぬ〜るぬれマスク昼夜兼用立体タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
75811287
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチーム効果で約10時間のどをうるおし続けます
高密度のフィルター機能で空気中の飛沫をカットします
ソフトな幅広ワイドゴムで耳への負担を和らげます
形状
立体型
色
ホワイト
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
3
香り
ハーブユーカリの香り
寸法(縦×横)(mm)
約135×115(折り畳み時)
機能
香りつき
対象
ウイルス、風邪