曜日別特売
- 快適ガードマスク 白元アース 75811463

- 快適ガードマスク 白元アース 75811463
- 快適ガードマスク 白元アース 75811463

快適ガードマスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズふつう
内容量1箱(60枚)注文コード75811463品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。0.1μmの微粒子99%カットフィルター。個別包装タイプ。

形状プリーツ型ホワイトサイズふつうひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)60構造3層寸法(縦×横)(mm)90×165対象ウイルス、花粉、風邪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 普段使い、電車よ公共交通機関で
VortexCosmos製造業

耳のかけ具合がとても気に入ってます。フィルタも息苦しくないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする