曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)40
幅B(mm)12
内容量1個注文コード75811716品番6203ZZCM/NS7
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
基本動定格荷重Cr(N)9550外径D(Φmm)40幅B(mm)12内径d(Φmm)17軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする