NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
47
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
幅B(mm)
14
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811725
品番
6204ZZCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
12800
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
内径d(Φmm)
20
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方