6205ZZCM/NS7 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工) 75811734

深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
内容量1個注文コード75811734品番6205ZZCM/NS7
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
基本動定格荷重Cr(N)14000外径D(Φmm)52幅B(mm)15内径d(Φmm)25軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする