曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/AS2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)65
外径D(Φmm)120
幅B(mm)23
内容量1個注文コード75811813品番6213ZZCM/AS2
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
基本動定格荷重Cr(N)57500外径D(Φmm)120幅B(mm)23内径d(Φmm)65軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする