NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/AS2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
85
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)
150
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
幅B(mm)
28
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811856
品番
6217ZZCM/AS2
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
84000
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
28
内径d(Φmm)
85
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方