NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
42
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
幅B(mm)
12
8
9
10
12
13
14
15
16
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812048
品番
6004ZZCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
9400
質量(g)
0.068
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6
内径d(Φmm)
20
外輪タイプ
溝付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方