NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
12
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
37
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
幅B(mm)
12
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812233
品番
6301ZZC3/NS7
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
9700
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
12
内径d(Φmm)
12
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方