NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
30
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
72
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
幅B(mm)
19
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812285
品番
6306ZZC3/NS7
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
26700
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
19
内径d(Φmm)
30
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方