曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)110
幅B(mm)27
内容量1個注文コード75812328品番6310ZZC3/NS7
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
基本動定格荷重Cr(N)62000外径D(Φmm)110幅B(mm)27内径d(Φmm)50軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする