NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
25
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
42
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72
幅B(mm)
9
6
7
9
10
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812389
品番
6905ZZCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
7050
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
9
内径d(Φmm)
25
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方