NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 Z C3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
10
25
30
50
外径D(Φmm)
30
52
62
90
幅B(mm)
9
15
16
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812556
品番
6200ZC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
基本動定格荷重Cr(N)
5100
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
内径d(Φmm)
10
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方