曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 Z C3

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)85
幅B(mm)19
内容量1個注文コード75812644品番6209ZC3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
基本動定格荷重Cr(N)31500外径D(Φmm)85幅B(mm)19内径d(Φmm)45ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする