曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 開放形 CM隙間

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
内容量1個注文コード75812809品番6204CM
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
基本動定格荷重Cr(N)12800外径D(Φmm)47幅B(mm)14内径d(Φmm)20軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする