NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
30
35
45
50
外径D(Φmm)
47
30
32
35
40
47
52
62
72
85
90
幅B(mm)
14
9
10
11
12
14
15
16
17
19
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75813299
品番
6204DDUCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
12800
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
内径d(Φmm)
20
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方