NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
15
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
32
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75813493
品番
6002DDUCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
5600
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
9
内径d(Φmm)
15
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方