NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
45
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
75
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75813563
品番
6009DDUCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
20900
外径D(Φmm)
75
幅B(mm)
16
内径d(Φmm)
45
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方