深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
内容量1個注文コード75813615品番6303DDUC3
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619円となります。
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
基本動定格荷重Cr(N)13600外径D(Φmm)47幅B(mm)14内径d(Φmm)17軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75813606
2023-07-10
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

cb750fcのフロントホイールベアリング交換に使用しました。サイズピッタリでなんの問題もなし。安く購入できてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする