NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
35
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
80
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
幅B(mm)
21
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75813658
品番
6307DDUC3
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
33500
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
内径d(Φmm)
35
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方