NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
45
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
100
35
37
42
47
52
62
72
80
90
100
110
幅B(mm)
25
11
12
13
14
15
17
19
21
23
25
27
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75813676
品番
6309DDUC3
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
53000
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
25
内径d(Φmm)
45
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方