JCMC-41 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 75813746 JCMC-41 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 75813746 JCMC-41 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 75813746

業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(41L) 注文コード 75813746 品番 JCMC-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)

容量(L)41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×309×859 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×213×494(庫内) 質量(kg)20 消費電力(W)58/60(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)349/295(50/60Hz) 電源(V)単相100 付属品霜取へら1個 外寸法・幅(mm)489 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷凍食品、冷凍食材を保管するものなので、加熱食品、食材、又は常温食品、食材を冷凍するための製品ではございません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75813746
2024-12-05
用途:
店舗での冷凍品保管
飲食業

すでに1台あった為、2台目になりますが使い勝手の良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする