大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
超硬ストレート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75813902
品番
S1222
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応