JCMS-58 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム 75813956 JCMS-58 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム 75813956 JCMS-58 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム 75813956 JCMS-58 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム 75813956

業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(56L) 注文コード 75813956 品番 JCMS-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。

容量(L)56 外形寸法(mm)434×398×854 庫内寸法(mm)370×330×480 温度範囲(℃)2〜12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg)37 消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)518 収納本数(本)250mL缶約70/350mL缶約44/500mLPET約28 付属品網棚2枚、鍵2個付、排水受け皿 用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75813956
2022-07-27
用途:
店舗の売場で使用
卸売・小売業

非常にコンパクトで場所も取らず使いやすい冷蔵ショーケースでした。
事前にある程度の納品時間がわかれば尚、良かったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする